› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4180/3
Cod. Produttore N4180/3
Cod. EAN 8012199494661

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Corrente nominale: 10/16 A
  • Configurazione: presa triplex 2P+T
  • Interasse bipasso: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04

Descrizione del prodotto

Presa triplex bipasso 10/16 A 250 V a norme italiane, con tre prese parallele per collegamenti multipli. Dotata di contatto di protezione, offre una soluzione versatile per l'alimentazione di dispositivi con spine 2 poli e 2 poli più terra, sia da 10 A che da 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La configurazione con contatti a tulipano schermati assicura un collegamento stabile e affidabile. Adatta per installazioni standard, è caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 3 moduli e un indice di protezione IP21D contro polveri e liquidi. La presa è compatibile con cavi rigidi o flessibili, con connessione tramite morsetti a vite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa triplex 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

3

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac per impianti civili residenziali