› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4180/3
Cod. Produttore NT4180/3
Cod. EAN 8012199482446

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10/16 A
  • Configurazione: Triplex 3 prese parallele
  • Interasse: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: Schermati
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04

Descrizione del prodotto

Presa triplex bipasso conforme agli standard italiani, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Dotata di tre prese parallele 2 P+E con contatto di protezione, supporta correnti fino a 16 A e tensioni di 250 VAC. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, è resistente ai raggi UV e agli urti (IK 04), con un indice di protezione IP 21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Il design prevede contatti a tulipano schermati per una connessione stabile e sicura. Adatta per installazioni civili e industriali, assicura prestazioni elevate anche in condizioni climatiche variabili da -5° C a +35° C. La pulizia va effettuata con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa triplex 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

3

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac per impianti civili residenziali