› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4180/3
Cod. Produttore L4180/3
Cod. EAN 8012199494647

Informazioni principali

  • Tipo: presa triplex 2P+T
  • Corrente: 10/16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Interasse bipasso: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Materiale: policarbonato
  • Colore: antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

La presa triplex bipasso BTICINO modello BTIL4180/3 è una soluzione versatile conforme agli standard italiani, progettata per offrire tre prese parallele 2 P+E da 10 o 16 A a 250 VAC con distanza tra i centri di 19 e 26 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. I contatti a tulipano schermati assicurano un collegamento affidabile e sicuro, mentre il contatto di protezione assicura la messa a terra. Il prodotto è disponibile in diverse finiture tra cui antracite, bianco, tech e neutro. L'indice di protezione IP 21 D e la resistenza agli urti IK 04 ne confermano l'idoneità per installazioni interne. La presa è adatta per l'uso con cavi rigidi o flessibili, con connessione a morsetti a vite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa triplex 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

3

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac incasso residenziale