› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa triplex bipasso 10/16A bianco impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIAM5180/3
Cod. Produttore AM5180/3
Cod. EAN 8012199664521

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10/16A
  • Tipo: presa triplex bipasso
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Morsetti: supplementari per derivazioni
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa elettrica Triplex 10/16A di tipo italiano Bipasso con contatto di protezione tondo integrato. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questa presa è dotata di tre contatti attivi tondi e un contatto conduttore di protezione. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura un collegamento stabile e sicuro per apparecchiature elettriche. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa triplex bipasso 2P+T 10/16A - alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - morsetti supplementari per derivazioni - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

3

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa triplex bipasso 10/16A bianco impianti civili e industriali