› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa tripla bipasso 2P+T 10/16A sicurezza domestica professionale

Cod. Rexel BTI5180/3
Cod. Produttore 5180/3
Cod. EAN 8012199494609

Informazioni principali

  • Descrizione: tripla presa bipasso
  • Tipo: 2P+T con alveoli schermati
  • Corrente: 10/16A
  • Morsetti: supplementari per derivazioni
  • Serie: MAGIC
  • Standard: Italia
  • Protezione: alveoli schermati
  • Configurazione: triplex

Descrizione del prodotto

Presa triplex bipasso 2P+T di tipo italiano con contatto di protezione tondo, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Il dispositivo offre tre porte con contatti attivi rotondi e un contatto conduttore di protezione integrato, senza alimentatore USB incorporato né lampada di segnalazione. Adatta per utilizzi che richiedono una connessione stabile e sicura, questa presa unisce funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tripla presa bipasso standard Italia 2P+T con alveoli schermati - 10/16A - morsetti supplementari per derivazioni

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

3

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,35 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

38,3 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa tripla bipasso 2P+T 10/16A sicurezza domestica professionale