› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Presa telefonica RJ12 incasso bianco per installazioni civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1122CH
Cod. Produttore 2CSK1122CH
Cod. EAN 8012542004356

Informazioni principali

  • Tipo: Presa Telefonica RJ12
  • Serie: Chiara
  • Connettore: RJ12
  • Codice prodotto: ABWA2CSK1122CH
  • Compatibilità: 2CSK0771CH
  • Applicazione: Telefonia
  • Installazione: Standard
  • Colore: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa telefonica RJ12 con connettore 6(6) adatta per installazione a incasso, progettata per il montaggio a incasso in canaline. Il prodotto è dotato di elemento base con piastra adattatrice e sistema di fissaggio che consente di bloccare la presa in posizione. La presa è di categoria 3 e garantisce una connessione affidabile per applicazioni telefoniche. Il design è caratterizzato da un colore chiaro, in linea con la serie Chiara, che offre un aspetto semplice e armonioso, ideale per ambienti residenziali e professionali. La presa è compatibile con un numero di prese/prese mobili pari a 1 ed è indicata per montaggio a pavimento o sotterraneo, non per installazione a parete. Questa presa telefonica RJ12 unisce funzionalità e praticità, garantendo una connessione stabile e sicura per le comunicazioni telefoniche, con un design sobrio e facilmente integrabile in diversi contesti abitativi o lavorativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Telephone connector, RJ12 ,2CSK0771CH

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

LSA

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

3

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Clip

tipo di connettore

RJ12 6(6)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Compatibile con coperture di terze parti

con resistenza terminale

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

27 mm

Numero moduli da frutto

1

Presa telefonica RJ12 incasso bianco per installazioni civili