Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10320/2AC
Cod. Produttore
10320/2AC
Cod. EAN
8033335023859

Informazioni di prodotto

Presa tedesca, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, acciaio scuro
Descrizione del produttore: Presa tedesca bipolare con terra, progettata per supportare una corrente di 16 ampere e una tensione di 250 volt in corrente alternata. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, garantisce sicurezza e affidabilità grazie ai materiali di alta qualità e alla conformità agli standard elettrici europei. La sua struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, adatta per l’uso quotidiano in ambienti domestici e professionali.

profondità dell'apparecchio

38.9 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

45.7 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

SCHUKO