Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4128
Cod. Produttore
HD4128
Cod. EAN
8012199982571

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A 127/250Vac standard americano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard ultraleggera con due poli più terra da 15A, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell'uso quotidiano. Progettata per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, offre affidabilità e facilità di installazione. Il design pulito e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando prestazioni stabili e conformità agli standard di sicurezza. Ideale per collegare dispositivi elettrici che richiedono una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: presa 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - bianco

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45,1 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa standard UL 2P+T 15A 127/250V alveoli schermati bianco Axolute