Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
60 mm
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
numero di prese
1
con protezione dal contatto incrementata
Numero moduli DIN
2,5
grado di protezione (IP)
IP2X
Numero di contatti attivi (tondo)
2
Contatto conduttore di protezione tondo
contatto di protezione
Tondo
Disponibilità:
Prodotto non rendibile