› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa standard tedesco 2P+T 16A rossa civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4141R
Cod. Produttore L4141R
Cod. EAN 8012199289571

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP21
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato satinato
  • Autoestinguenza: 850° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra da 16 A e 250 V con contatti laterali di protezione. Il dispositivo è dotato di contatti a tulipano schermati per garantire una connessione sicura e affidabile. Il corpo della presa è realizzato in policarbonato con finitura satinata, materiale autoestinguente e privo di alogeni, resistente ai raggi UV. La presa è progettata per montaggio a incasso o a parete e presenta un indice di protezione IP21 e IK04 contro polvere e urti. La connessione è a morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 11 mm. La temperatura di esercizio varia da -5 °C a +35 °C. Conforme alla normativa IEC 60884-1. Il modello è caratterizzato da un colore rosso distintivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A, rossa

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa standard tedesco 2P+T 16A rossa civile residenziale