› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa standard bipasso 10/16A 2P+T bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIS2676TAE
Cod. Produttore S2676TAE
Cod. EAN 8005543465165

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Tensione: Standard italiano
  • Colore: Bianco
  • Ingresso cavo: Regolabile
  • Serie: BTIS2676TAE
  • Compatibilità: Bipasso/tedesco
  • Montaggio: Standard

Descrizione del prodotto

Presa standard tedesca bipasso 10/16A 2 poli più terra, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni, con tecnica di collegamento a morsetto a vite. Il design con direzione di innesto diritto e grado di protezione IP20 garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Adatta per pin di contatto di protezione, è ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e conformi agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa standard italiano bipasso/tedesco 2P+T 10/16A di colore bianco. Ingresso cavo a dimensione regolabile.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero RAL

9003

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Presa standard bipasso 10/16A 2P+T bianco civile residenziale