› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa standard bipasso 10/16A 2P+T antracite installazioni civili

Cod. Rexel BTIS2676TGE
Cod. Produttore S2676TGE
Cod. EAN 8005543465196

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Standard: Italiano/Tedesco
  • Colore: Antracite
  • Ingresso cavo: Regolabile
  • Serie: BTIS2676TGE
  • Montaggio: Bipasso
  • Quantità consigliata: 72

Descrizione del prodotto

Presa standard tedesca bipasso 10/16A 2 poli più terra realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni per garantire maggiore sicurezza in caso di incendio. Dotata di morsetto a vite per un collegamento affidabile e diretto, con direzione di innesto diritto. Compatibile con pin di contatto di protezione e con grado di protezione IP20, adatta per installazioni elettriche residenziali e professionali che richiedono robustezza e sicurezza. La plastica utilizzata assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa standard italiano bipasso/tedesco 2P+T 10/16A di colore antracite. Ingresso cavo a dimensione regolabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero RAL

9005

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Presa standard bipasso 10/16A 2P+T antracite installazioni civili