› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa speciale bipolare polarizzata per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTI5020N
Cod. Produttore 5020N
Cod. EAN 8012199002279

Informazioni principali

  • Tipo: presa speciale bipolare
  • Polarizzazione: irreversibile
  • Numero poli: 2P
  • Compatibilità: spina art. 2020
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: uso speciale
  • Montaggio: fisso

Descrizione del prodotto

Presa speciale 2 poli polarizzata progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un contatto attivo tondo, senza contatto di protezione o alimentatore USB incorporato. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l’integrazione in diversi ambienti. Perfetta per applicazioni che necessitano di una connessione elettrica stabile e conforme agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa speciale polarizzata bipolare irreversibile per spina art. 2020

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

25 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa speciale bipolare polarizzata per impianti elettrici civili