Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20265
Cod. Produttore
20265
Cod. EAN
8007352358096

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 20A brasiliano grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano, grigio

corrente nominale

20 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 20A 250V standard brasiliano grigio per uso elettrico