Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19208.M
Cod. Produttore
19208.M
Cod. EAN
8007352595767

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A tedesco Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, Metal - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard tedesco metallo 2 moduli