Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30208.C
Cod. Produttore
30208.C
Cod. EAN
8007352694408

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A tedesco canapa
Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, canapa - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,1 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

PRESA SICURY 2P+T 16A TEDESCO CANAP