Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16211.B
Cod. Produttore
16211.B
Cod. EAN
8007352147591

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, bianco - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

49,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa universale 2P+T 16A 250V bianco standard italiano 2 moduli

€ 21,72 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info