Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14242.SL
Cod. Produttore
14242.SL
Cod. EAN
8007352309746

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, Silver

corrente nominale

15 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

American National Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,9 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 15A 127V standard USA Arabia Saudita Silver