Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19262.B
Cod. Produttore
19262.B
Cod. EAN
8007352573239

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 15A Australia bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano, bianco - 2 moduli

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Standard Australia AS/NZS 3112

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 15A 250V standard Australia bianco 2 moduli