Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14264
Cod. Produttore
14264
Cod. EAN
8007352358195

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A 250V standard brasiliano bianco per impianti elettrici