Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14234
Cod. Produttore
14234
Cod. EAN
8007352605169

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm), bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa SICURY 2P 16A 250V USA+EU ø4,8mm polarizzata bianco standard euroamericano