› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 16A per impianti civili

Cod. Rexel BTI5300
Cod. Produttore 5300
Cod. EAN 8012199027838

Informazioni principali

  • Tipo: presa 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Compatibilità: spina art. 2300N/2200N
  • Sicurezza: irreversibile
  • Serie: MAGIC
  • Polarità: 2 poli + terra
  • Applicazione: uso sicurezza
  • Consigliata: quantità 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica di sicurezza 2 poli più terra da 16A, dotata di contatto di protezione tondo per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono standard elevati di sicurezza e durata, questa presa è priva di alimentatore USB e lampada di segnalazione, offrendo una soluzione semplice e funzionale per impianti elettrici. La costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Colombia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T 16A per spina art. 2300N e art. 2200N

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 16A per impianti civili