› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 16A bianca residenziale

Cod. Rexel BTIAM5100
Cod. Produttore AM5100
Cod. EAN 8012199664132

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tipo: 2P+T irreversibile
  • Colore: bianco
  • Compatibilità: spina 2200NA/NN
  • Serie: MATIX
  • Utilizzo: presa di sicurezza
  • Installazione: irreversibile
  • Consigliata: quantità 10

Descrizione del prodotto

Presa elettrica da 10A con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design irreversibile assicura un collegamento corretto e stabile, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione funzionale per il collegamento di dispositivi elettrici, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Adatta a impianti che richiedono un singolo contatto attivo di tipo tondo, garantendo prestazioni efficienti e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T per spina art. 2200NA o 2200NN - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 16A bianca residenziale