› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 16A avorio civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5100
Cod. Produttore A5100
Cod. EAN 8012199500584

Informazioni principali

  • Descrizione: presa di sicurezza 2P+T
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: irreversibile
  • Colore: avorio
  • Compatibilità: spina art. 2200NA/NN
  • Serie: MATIX
  • Numero poli: 2P+T
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Presa elettrica MATIX Magic da 10A con contatto di protezione integrato. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, offre un contatto attivo di tipo tondo e una struttura compatta e resistente. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura un collegamento stabile e duraturo a 250V. Il design reversibile facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre i materiali di alta qualità ne garantiscono la durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T per spina art. 2200NA o 2200NN - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 16A avorio civile residenziale