› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A per impianti civili

Cod. Rexel BTINT4115
Cod. Produttore NT4115
Cod. EAN 8012199431970

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo: presa sicurezza irreversibile
  • Configurazione: 2P+T
  • Distanza poli: 19 e 26 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP21 D, IK04

Descrizione del prodotto

Presa di sicurezza 2 poli più terra da 10 A e 250 V AC conforme agli standard italiani, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotata di contatti a tulipano schermati con diametro di 4 mm e contatto conduttore di protezione tondo, assicura una connessione stabile e duratura. Il materiale utilizzato è policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con una elevata resistenza termica fino a 850°C per le parti isolanti. Il prodotto offre un grado di protezione IP21D e un indice di resistenza agli urti IK04, garantendo robustezza e sicurezza nell’uso quotidiano. La presa è disponibile in diverse finiture colore tra cui antracite, bianco, tech e neutro, adatta per ambienti con temperature di esercizio da -5°C a +35°C. Il sistema di connessione prevede morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm per cavi rigidi o flessibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T 10A 250 Vac per spina art.2200NA o 2200NN - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,9 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A per impianti civili