› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5100
Cod. Produttore 5100
Cod. EAN 8012199027791

Informazioni principali

  • Tipo: presa 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Sicurezza: irreversibile
  • Compatibilità: spina art. 2200N
  • Serie: MAGIC
  • Uso: domestico/industriale
  • Installazione: facile e sicura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica di sicurezza 2 poli più terra con portata di 10 ampere, dotata di contatto di protezione tondo per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per un utilizzo sicuro e stabile, questa presa è priva di alimentatore USB incorporato e non include lampada di segnalazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura per applicazioni domestiche e professionali. Paese di produzione: Colombia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T 10 A 250 Vac per spina art. 2200N

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A impianti civili residenziali