› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A bianca residenziale

Cod. Rexel BTIN4115
Cod. Produttore N4115
Cod. EAN 8012199361529

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo: presa sicurezza irreversibile
  • Configurazione: 2P+T
  • Distanza poli: 19 e 26 mm
  • Contatti: tulipani schermati
  • Colore: bianco

Descrizione del prodotto

Presa di sicurezza 2 poli più terra da 10 A e 250 V, conforme agli standard italiani, con contatto di protezione integrato. Caratterizzata da contatti a tulipano schermati per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nel colore bianco. Progettata per un utilizzo duraturo con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatta per impianti elettrici che richiedono sicurezza e qualità, con un design compatto e dimensioni standard per un'installazione semplice. Temperatura di esercizio da -5° C a +35° C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T 10A 250 Vac per spina art.2200NA o 2200NN - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,9 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A bianca residenziale