› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4115
Cod. Produttore L4115
Cod. EAN 8012199362991

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo: presa sicurezza irreversibile
  • Configurazione: 2P+T
  • Contatti: tulipani schermati Ø 4 mm
  • Distanza poli: 19 mm e 26 mm
  • Colore: Antracite

Descrizione del prodotto

Presa di sicurezza 2 poli più terra 10 A 250 Vac con contatto di protezione, progettata secondo gli standard italiani. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile in colore antracite. Dotata di contatti a tulipano schermati da 4 mm di diametro, garantisce una connessione sicura e affidabile. La presa è adatta per installazioni con tensione nominale di 250 VAC e corrente fino a 10 A. Il design prevede un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, ideale per ambienti interni con temperature operative da -5 °C a +35 °C. La pulizia della superficie è semplice, evitando prodotti aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa di sicurezza irreversibile 2P+T 10A 250 Vac per spina art.2200NA o 2200NN - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,9 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa sicurezza irreversibile 2P+T 10A antracite civile residenziale