Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4311/10
Cod. Produttore
L4311/10
Cod. EAN
8012199662459

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica con protezione magnetotermica integrata, progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti domestici e professionali. Dotata di contatto di protezione e contatto conduttore tondo, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice, mentre il comando a leva facilita l’uso e la gestione del circuito. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica senza rinunciare alla praticità. Descrizione del produttore: presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A - Antracite

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

bloccabile

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

presa sicura magnetotermica 2P+T 10A living int antracite interbloccata