› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa Sicura magnetotermica 16A 2P+T bianca per installazioni civili

Cod. Rexel BTIAM5130
Cod. Produttore AM5130
Cod. EAN 8012199664477

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Protezione: magnetotermica
  • Configurazione: bipolare 1 polo protetto
  • Colore: bianco
  • Interbloccata: sì
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa sicura da 16A della linea Matix, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Dotata di un contatto attivo tondo, assicura una connessione stabile e duratura. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica per il collegamento di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di qualità, questa presa garantisce prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un dispositivo elettrico sicuro e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa Sicura magnetotermica bipolare a 1 polo protetto 2P+T 16A - interbloccata- colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa Sicura magnetotermica 16A 2P+T bianca per installazioni civili