› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa Sicura magnetotermica 10A bipolare per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIAM5114
Cod. Produttore AM5114
Cod. EAN 8012199664460

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione nominale: 10A
  • Tipo: Magnetotermica bipolare
  • Numero poli: 2P+T
  • Alveoli: Schermati
  • Protezione: Interbloccata
  • Colore: Bianco
  • Uso: Presa sicura

Descrizione del prodotto

Presa elettrica sicura da 10A della serie Matix, progettata per garantire affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Dotata di un contatto attivo tondo, offre una connessione stabile e sicura. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata qualità e sicurezza nei materiali e nelle prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa Sicura magnetotermica bipolare a 1 polo protetto 2P+T 10A alveoli schermati - interbloccata - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa Sicura magnetotermica 10A bipolare per impianti civili residenziali