Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00609.CC.B
Cod. Produttore
00609.CC.B
Cod. EAN
8007352683143

Informazioni di prodotto

Presa scrivania3univ+3USB+S17+wireless b

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), carica induttiva 10 W, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

numero di collegamenti USB

3

Produttore

Presa scrivania multipla 3 uscite universali USB 3 porte wireless 10W bianco 2m cavo