› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa Schuko Bipasso 16A 250V Verde Living Now Residenziale

Cod. Rexel BTIL4140X16V
Cod. Produttore L4140X16V
Cod. EAN 8012199919881

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Configurazione: 2P+T bipasso
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Contatti: laterali di terra
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

La presa BTIL4140X16V è una presa elettrica da 2 poli più terra da 16 A e 250 V, conforme agli standard tedeschi e italiani. È dotata di contatti a tulipano schermati con distanza tra i centri di 19 mm e 26 mm in configurazione a due centri, con contatti di terra laterali specifici per spine standard tedesche e italiane da 10 e 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, è resistente ai raggi UV e garantisce un alto livello di sicurezza con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. La presa è disponibile in colore verde e presenta caratteristiche di robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche di qualità, ideale per utenti che necessitano di compatibilità con diverse tipologie di spina. La pulizia va eseguita con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - verde

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6005

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa Schuko Bipasso 16A 250V Verde Living Now Residenziale