› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa SAT coassiale tipo F 75 ohm 1 modulo residenziale

Cod. Rexel BTIAM5202F
Cod. Produttore AM5202F
Cod. EAN 8005543575123

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 Ω
  • Connettore TV: Ø 9,52 mm
  • Tipo connettore: F a vite
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale meccanismo: Zamak
  • Indice protezione: IP20D
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa coassiale tipo F BTicino modello AM5202F è un dispositivo di alta qualità progettato per l'installazione cablata di segnali TV e SAT. Caratterizzata da un connettore maschio di tipo F con impedenza di 75 ohm, garantisce una trasmissione ottimale dei segnali con una perdita di segnale minima (1,5 dB). Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente a 650°C per 30 secondi, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Il prodotto presenta un indice di protezione IP20D e una resistenza agli urti IK04. È progettata per cavi con diametro massimo di 7 mm e opera efficacemente nelle bande di frequenza TV (5-68 / 120-862 MHz), FM (87,5-108 MHz) e SAT (950-2400 MHz). La presa è disponibile nel colore bianco e si monta su supporto modulo da 1 unità, ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono connessioni affidabili e di qualità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

Sat

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Serie

MATIX

Presa SAT coassiale tipo F 75 ohm 1 modulo residenziale