› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa salvaspazio bipasso 2P+T 10/16A bianco per installazioni civili

Cod. Rexel BTIS2670TAE
Cod. Produttore S2670TAE
Cod. EAN 8012199780412

Informazioni principali

  • Serie: BTIS
  • Tensione: 10/16A
  • Tipo: 2P+T bipasso
  • Colore: bianco
  • Installazione: presa volante
  • Design: salvaspazio
  • Quantità consigliata: 40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit presa volante bipasso 2 poli più terra 10/16A di colore bianco, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni per garantire sicurezza e resistenza. Il dispositivo è dotato di morsetto a vite per un collegamento affidabile e presenta un grado di protezione IP20. La direzione di innesto è dritta ed è adatto per pin di contatto di protezione, ideale per installazioni elettriche conformi agli standard italiani. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa salvaspazio 2P+T 10/16A bipasso di colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero RAL

9003

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Presa salvaspazio bipasso 2P+T 10/16A bianco per installazioni civili