› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa salvaspazio bipasso 2P+T 10/16A bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIS2670TA
Cod. Produttore S2670TA
Cod. EAN 8012199780375

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 10/16A
  • Colore: Bianco
  • Formato: Bipasso
  • Dimensioni blister: 90x122 mm
  • Quantità consigliata: 18 pezzi
  • Serie: BTIS2670TA
  • Installazione: Volante
  • Confezione: Blister

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa volante 2 poli più terra 10/16A di tipo italiano bipasso, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni. Dotata di morsetto a vite per una connessione sicura e affidabile, con direzione di innesto diritto. Progettata per essere compatibile con pin di contatto di protezione, offre un grado di protezione IP20. La presa è di colore bianco e garantisce sicurezza e durata negli impianti elettrici grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa salvaspazio 2P+T 10/16A bipasso di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero RAL

9003

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Presa salvaspazio bipasso 2P+T 10/16A bianco civile residenziale