› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa salvaspazio bipasso 2P+T 10/16A antracite per uso civile e cantiere

Cod. Rexel BTIS2670TG
Cod. Produttore S2670TG
Cod. EAN 8012199780382

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 10/16A
  • Colore: Antracite
  • Dimensioni: 90x122 mm
  • Installazione: Salvaspazio Corner
  • Serie: BTIS2670TG
  • Grado protezione: Bipasso
  • Confezione: Blister
  • Quantità consigliata: 18

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa volante bipasso 2 poli più terra da 10/16A di colore grigio, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni per garantire sicurezza e resistenza. Dotata di morsetto a vite per un collegamento affidabile e di innesto diritto, è adatta per pin di contatto di protezione. Il prodotto offre un grado di protezione IP20, ideale per applicazioni elettriche interne. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, rendendo questa presa un componente essenziale per impianti elettrici conformi alle normative italiane. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa salvaspazio Corner 2P+T 10/16A bipasso di colore antracite. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero RAL

9005

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Presa salvaspazio bipasso 2P+T 10/16A antracite per uso civile e cantiere