› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Presa salvaspazio 2P+T 10A antracite per civile residenziale

Cod. Rexel BTIS2672TGE
Cod. Produttore S2672TGE
Cod. EAN 8012199780443

Informazioni principali

  • Serie: BTIS
  • Tensione: 10A
  • Tipo presa: 2P+T
  • Colore: Grigio antracite
  • Installazione: Salvaspazio
  • Tipo prodotto: Presa volante
  • Materiale: Plastica resistente
  • Consiglio fornitore: 40 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa volante 2 poli più terra da 10A di tipo italiano bipasso, realizzata in plastica termoplastica senza alogeni per garantire sicurezza e resistenza. Il collegamento avviene tramite morsetto a vite con direzione di innesto diritto. Progettata per essere compatibile con pin di contatto di protezione, offre un grado di protezione IP20. Il design funzionale e il colore grigio la rendono adatta a installazioni elettriche affidabili e durature in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa salvaspazio Corner 2P+T 10A di colore antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero RAL

9005

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Presa salvaspazio 2P+T 10A antracite per civile residenziale