Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1RJ459AAK
Cod. Produttore
E2 1RJ459AAK
Cod. EAN
8018851265839

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 serie EROUND

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Cromo satinato, Connessione frontale: Presa integrata RJ45 femmina, Cat. 5e, Connessione posteriore: Presa RJ45 femmina.

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

Altro

velocità di trasmissione

1000000 KILOBIT_SECONDO

Produttore

PRESA RJ45 SERIE EROUND

€ 22,23 x 1 pz.
(pz.)