Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1RJ451AN2.
Cod. Produttore
E2 1RJ451AN2.5
Cod. EAN
8018851280900

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 serie EROUND

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Nero, Connessione frontale: Presa integrata RJ45 femmina, Cat. 5e, Connessione posteriore: Uscita con cavo in PVC (lunghezza 2,5 m) e connettore RJ45 maschio.

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

Altro

velocità di trasmissione

1000000 KILOBIT_SECONDO