Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Presa RJ45 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Cromo satinato, Connessione frontale: Presa integrata RJ45 femmina, Cat. 6, schermatura continua, Connessione posteriore: Uscita con cavo in PVC (lunghezza 2,5 m) e connettore RJ45 maschio.