Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19340.2.B
Cod. Produttore
19340.2.B
Cod. EAN
8007352456013

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

Produttore

PRESA RJ45 PANDUIT CAT5E FTP BIANCO