Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20339.15.B
Cod. Produttore
20339.15.B
Cod. EAN
8007352560314

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP 8 contatti morsetti incisione bianco cablaggio universale