Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.16G
Cod. Produttore
30339.16G
Cod. EAN
8007352680036

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, nero

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP nero schermata cablaggio universale T568A/B uso rete dati