Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19339.16.B
Cod. Produttore
19339.16.B
Cod. EAN
8007352464193

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP schermata 8 contatti bianco cablaggio universale T568A/B