Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14339.14.SL
Cod. Produttore
14339.14.SL
Cod. EAN
8007352463196

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Silver

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Produttore

PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 FTP SILVER