Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08458.8
Cod. Produttore
08458.8
Cod. EAN
8007352116184

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - modulo speciale

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 24

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP con connettore 8 contatti morsetti ad incisione universale T568A/B per cablaggio rete dati