Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20338.8.B
Cod. Produttore
20338.8.B
Cod. EAN
8007352313774

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 24

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 8 contatti cablaggio universale T568A/B bianco