Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20337.6
Cod. Produttore
20337.6
Cod. EAN
8007352395602

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Cat6 UTP con portello grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante, grigio

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

Produttore

Presa RJ45 Cat6 UTP portello antipolvere grigia cablaggio universale T568A/B