Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21684
Cod. Produttore
GW21684
Cod. EAN
8011564128873

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 CAT.6 UTP SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

a parete

incassato

installazione del canale

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

piastra centrale

con casella di testo

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

Serie

DATA_CENTER,DOMOTICS

colore

nero

composizione

piastra centrale

larghezza dell'apparecchio

46

altezza dell'apparecchio

31

profondità dell'apparecchio

24